Montageverktygssortiment, 107 delar med stålplåts-verktygslåda

Art-nr.: 680350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680350
EAN/GTIN 2050001016447

Benämning

Användningsdata:

Innehåller förstklassiga kvalitetsverktyg för underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, elapparater mm.

Leveransinnehåll:

Stickcirkel: 1 st nr 457600 strl 200
ritsnål, dubbelsidig: 1 st. nr 458400
STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2
DICK verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullväska: 1 st nr 517200 strl. 200 (5 delar)
Nyckelfilar sorterade i plastväska: 1 st nr 518930 (6 delar)
stålborste, 3 rader: 1 st nr 575000 strl 3
bågfil med blad: 1 st nr 580700 strl 300
GARANT minibågfil: 1 st. nr 581195
GARANT Dubbelskruvnycklar 6 − 34 mm med hållare: 1 st nr 610610 storlek 12 (6×7 – 30×34 mm) med 1 st nr 611500 storlek 12
GARANT dubbelringnyckel 6 − 22 mm: 1 st nr 615610 storlek 8 (6×7 - 19×22 mm)
Sexkantvinkelskruvdragarsats i plasthållare: 1 st nr 626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)
Vinkelskruvmejsel för Torx®: 1 st nr 624857 strl. 8 (TX6 − TX25)
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum: 1 st nr 637718 storlek 6 (16 delar)
GARANT Spårskruvmejselsats: 1 st nr 660036 storlek 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools spårskruvdragarsats korta: 1 st. nr 664100 strl. 6,5
PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för spår: 1 st. nr 664800 strl. 6,5
PB Swiss Tools spänningsprovare upp till 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 3,5
GARANT skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2
Kombitång: 1 st nr 703000 strl 180
Polygriptång: 1 st nr 706151 storlek 250
KNIPEX® avbitare: 1 st nr 706610 strl 210
Universalgriptång: 1 st nr 708205 strl 250
Spetstång med skär: 1 st nr 713200 strl 160
invändig spårringstång, rak: 1 st nr 719805 strl. J2
utvändig spårringstång, rak: 1 st nr 719905 strl. A2
Sidavbitare: 1 st nr 725250 strl 160
RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG kryssmejsel: 1 st nr 740600 strl 150
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
2 smideshammare med 3K-skaft: vardera 1 st nr 750450 storlek 300; 500
Plasthammare: 1 st nr 754500 strl 32
Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766042 storlek 260
Elektrikersax: 1 st nr 769005 strl 130
PB Swiss Tools brotsch: 1 st nr 831700 strl 110
kabelkniv med fast blad: 1 st nr 844300 strl 175
Plastoljekanna: 1 st nr 083532 storlek 125
ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK
isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK
märkpenna, blå: 1 st nr 085154 strl. B
Verktygslåda av stålplåt: 1 st nr 693455 storlek 5/530

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen