{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 140 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719870 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197504104 | |
Tillverkarens nummer | 719870 A1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: A1
på begäran
I lager
506 styck i lager
189,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
448 styck i lager
159,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 681 styck i lager
154,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | rak | vinklad 45° | rak |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Yta | svart | kemiskt svärtad tång | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Material | Specialstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |