{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 320 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
spets-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719870 A4 | |
EAN/GTIN | 4045197504135 | |
Tillverkarens nummer | 719870 A4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisions-låsringstång A4
på begäran
I lager
23 styck i lager
387,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
313 styck i lager
304,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Form | A | A |
totallängd | 320 | 320 |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
spets-⌀ | 3,2 | 3,2 |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | Rak ytterring |
Utbytbar spets | Nej | Nej |