{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 225 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 40 mm - 100 mm | |
spets-⌀ | 2,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719870 A3 | |
EAN/GTIN | 4045197504128 | |
Tillverkarens nummer | 719870 A3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: A3
på begäran
I lager
353 styck i lager
225,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
212,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 017 styck i lager
197,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | rak | vinklad 45° | rak |
Norm | DIN 5254 A | motsvarande DIN 5254 | DIN 5254 A |
Yta | svart | kemiskt svärtad tång | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | Vinklad ytterring | Rak ytterring |
för utvändig låsrings-⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej |