• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sortiment med låsringstänger 8 delar, Antal delar: 8

Art-nr.: 685610 8
Kopiera
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt 3,6 kg
Produktslag Låsringstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 685610 8
Kopiera
EAN/GTIN 2050001944559
Kopiera
Tillverkarens nummer 685610 8
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

Leveransinnehåll:

Precisions-låsringstänger för invändiga ringar resp. hål: vardera 1 st nr 719770 strl. J0; J1; J2; J3
Precisions-låsringstänger för utvändiga ringar resp. axlar: vardera 1 st nr 719870 strl. A0; A1; A2; A3
Lockinlägg: 1 st nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

Anmärkning:

Leverans sker med sorterade verktyg. Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.