{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 135 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | motsvarande DIN 5254 | |
Käftform | vinklad 45° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719845 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197493248 | |
Tillverkarens nummer | 719845 A1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Låsringstång vinklad 45° A1
på begäran
I lager
350 styck i lager
159,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
246 styck i lager
190,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 764 styck i lager
155,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 135 | 140 | 135 |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål | Kromvanadinstål |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |