{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 135 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | motsvarande DIN 5256 | |
Käftform | vinklad 45° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719845 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197493194 | |
Tillverkarens nummer | 719845 J1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Låsringstång vinklad 45° J1
på begäran
I lager
325 styck i lager
152,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
172,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 259 styck i lager
144,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 135 | 140 | 135 |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | motsvarande DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 1,3 | 1,25 | 1,3 |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |