{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 140 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719770 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197504005 | |
Tillverkarens nummer | 719770 J1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: J1
på begäran
I lager
232 styck i lager
172,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 327 styck i lager
144,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
286 styck i lager
152,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
totallängd | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
spets-⌀ | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Material | Specialstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |