{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 130 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,25 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719770 J11 | |
EAN/GTIN | 4045197504050 | |
Tillverkarens nummer | 719770 J11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Precisions-låsringstång, Typ: J11
på begäran
I lager
118 styck i lager
198,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
156,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | vinklade 90° | vinklade 90° |
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Yta | svart | kemiskt svärtad tång |
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | vinklad innerring |
Material | Specialstål | Kromvanadinstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej |