{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 135 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719805 J11 | |
EAN/GTIN | 4045197492692 | |
Tillverkarens nummer | 719805 J11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Låsringstång J11
på begäran
I lager
278 styck i lager
156,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
198,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Form | D | D |
för invändig låsrings-⌀ | 12 ;25 | 12 ;25 |
totallängd | 135 | 130 |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | vinklad innerring |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |