{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 180 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
spets-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719805 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197492654 | |
Tillverkarens nummer | 719805 J2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Låsringstång, Typ: J2
på begäran
I lager
1 813 styck i lager
153,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
382 styck i lager
182,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
485 styck i lager
155,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för invändig låsrings-⌀ | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
totallängd | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | motsvarande DIN 5256 |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart | kemiskt svärtad tång |
spets-⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål | Kromvanadinstål |