{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 135 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719805 J01 | |
EAN/GTIN | 4045197492685 | |
Tillverkarens nummer | 719805 J01 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Låsringstång J01
på begäran
I lager
352 styck i lager
161,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
195,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Form | D | D |
för invändig låsrings-⌀ | 8 ;13 | 8 ;13 |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | vinklad innerring |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej |