Låsringstång J1

Art-nr: 719805 J1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 278 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Användninglåsringstänger: rak innerring

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Användninglåsringstänger rak innerring
    totallängd 135 mm
    för invändig låsrings-⌀ 12 mm - 25 mm
    spets-⌀ 1,3 mm
    Norm DIN 5256 C
    Form C
    Käftform rak
    Handtag med plastöverdrag
    Material Kromvanadinstål
    Yta kemiskt svärtad tång
    Utbytbar spets Nej
    Produktslag Låsringstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 719805 J1
    EAN/GTIN 4045197492647
    Tillverkarens nummer 719805 J1

    Benämning

    Utförande:

    Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.
    Med inmonterade precisionsspetsar.
    Form C − raka käftar.

    Användningsdata:

    För montering och demontering av låsringar.

    Norm:

    DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen