Precisions-låsringstång J31

Art-nr: 719770 J31
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger vinklad innerring
totallängd 210 mm
för invändig låsrings-⌀ 40 mm - 100 mm
spets-⌀ 2,25 mm
Norm DIN 5256 D
Form D
Käftform vinklade 90°
Handtag med plastöverdrag
Material Specialstål
Material spets Specialstål
Yta svart
Led med integrerad returfjäder ja
Handtag med låsmekanism Nej
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719770 J31
EAN/GTIN 4045197504074

Benämning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.
Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag.
Med inmonterade precisionsspetsar.
Form D − vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C och D − för invändiga spårringar.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen