{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | |
totallängd | 320 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
spets-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | motsvarande DIN 5256 | |
Käftform | vinklad 45° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719845 J4 | |
EAN/GTIN | 4045197493224 | |
Tillverkarens nummer | 719845 J4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Låsringstång vinklad 45° J4
på begäran
I lager
101 styck i lager
291,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
353,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
569 styck i lager
284,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för invändig låsrings-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
spets-⌀ | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Användninglåsringstänger | vinklad innerring | rak innerring | rak innerring |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål | Kromvanadinstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |