{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 74 mm | |
höjd h | 15 mm | |
nyckelvidd | 38 mm | |
stickmått S | 32,5 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 2-38 | |
EAN/GTIN | 4018754158287 | |
Tillverkarens nummer | 58214038 |