{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 50 mm | |
höjd h | 11 mm | |
nyckelvidd | 21 mm | |
stickmått S | 25 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 2-21 | |
EAN/GTIN | 4018754033997 | |
Tillverkarens nummer | 58214021 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 2-21mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
637,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
461,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 50 mm | 45,2 mm |
höjd h | 11 mm | 11 mm |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
nyckelvidd | 21 mm | 21 mm |
stickmått S | 25 mm | 25 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |