{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 30 mm | |
höjd h | 7 mm | |
nyckelvidd | 13 mm | |
Serie | 731/10 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 1-13 | |
EAN/GTIN | 4018754033850 | |
Tillverkarens nummer | 58211013 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Insticksverktyg, fast nyckel 1-13 mm
på begäran
I lager
200 styck i lager
459,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
399 styck i lager
343,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 30 | 28,8 |
insticksskaft | 9×12 | 9×12 |
höjd h | 7 | 5,7 |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
nyckelvidd | 13 | 13 |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel | Insticksverktyg, fast nyckel |