{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 26 mm | |
höjd h | 5,5 mm | |
nyckelvidd | 11 mm | |
Serie | 731/10 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 1-11 | |
EAN/GTIN | 4018754033836 | |
Tillverkarens nummer | 58211011 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 1-11mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
478,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
344,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 26 mm | 26 mm |
insticksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
höjd h | 5,5 mm | 5,7 mm |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
stickmått S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |