{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 38 mm | |
höjd h | 9 mm | |
nyckelvidd | 16 mm | |
stickmått S | 25 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 2-16 | |
EAN/GTIN | 4018754033959 | |
Tillverkarens nummer | 58214016 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 2-16mm
på begäran
I lager
52 styck i lager
531,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
389,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 38 mm | 35,8 mm |
insticksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
höjd h | 9 mm | 9 mm |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
nyckelvidd | 16 mm | 16 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel | Insticksverktyg, fast nyckel |