{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 35,8 mm | |
höjd h | 9 mm | |
nyckelvidd | 16 mm | |
stickmått S | 25 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657792 2-16 | |
EAN/GTIN | 4062406277444 | |
Tillverkarens nummer | 657792 2-16 |