{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 82,5 mm | |
höjd h | 14 mm | |
nyckelvidd | 41 mm | |
stickmått S | 40 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657792 2-41 | |
EAN/GTIN | 4062406277550 | |
Tillverkarens nummer | 657792 2-41 |