{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 74 mm | |
höjd h | 15 mm | |
nyckelvidd | 36 mm | |
stickmått S | 32,5 mm | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 2-36 | |
EAN/GTIN | 4018754158270 | |
Tillverkarens nummer | 58214036 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 2-36mm
på begäran
I lager
83 styck i lager
779,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
530,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 74 mm | 66,5 mm |
insticksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
nyckelvidd | 36 mm | 36 mm |
stickmått S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel | Insticksverktyg, fast nyckel |