{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 38 mm | |
höjd h | 8,5 mm | |
nyckelvidd | 17 mm | |
Serie | 731/10 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 1-17 | |
EAN/GTIN | 4018754033898 | |
Tillverkarens nummer | 58211017 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Insticksverktyg, fast nyckel, Typ-nyckelvidd: 1-17mm
på begäran
I lager
285 styck i lager
460,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
344,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 38 mm | 37,7 mm |
insticksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
höjd h | 8,5 mm | 7,7 mm |
nyckelvidd | 17 mm | 17 mm |
stickmått S | 17,5 mm | 20 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |