{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 35 mm | |
höjd h | 8 mm | |
nyckelvidd | 15 mm | |
Serie | 731/10 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
Artikelnummer | 657800 1-15 | |
EAN/GTIN | 4018754033874 | |
Tillverkarens nummer | 58211015 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Insticksverktyg, fast nyckel 1-15 mm
på begäran
I lager
28 styck i lager
483,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
343,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bredd B | 35 | 33,5 |
insticksskaft | 9×12 | 9×12 |
höjd h | 8 | 7,7 |
Yta | förkromad (flagningssäkert) | förkromad (flagningssäkert) |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel | Insticksverktyg, fast nyckel |