{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
totallängd L | 315 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
vikt | 650 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 251 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657320 100 | |
EAN/GTIN | 4562135127664 | |
Tillverkarens nummer | QSP100N4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 100Nm
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 085,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 442,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
264 styck i lager
2 512,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
241 styck i lager
1 782,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Loggbara data | nej | nej | nej | nej |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | ±3 % | ±2 % | ±2 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk | mekanisk | mekanisk |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 251 mm | 252 mm | 310 mm | 334 mm |