{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
totallängd L | 215 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 25 Nm | |
vikt | 250 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 161 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657320 25 | |
EAN/GTIN | 4560138452813 | |
Tillverkarens nummer | QSP25N3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel utan skala 25 Nm
på begäran
I lager
65 styck i lager
2 626,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
2 342,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 654,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Högerdragning | Högerdragning | Höger- och vänsterdragning |
vikt | 250 | 280 | 230 |
maximalt vridmoment | 25 | 25 | 25 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 161 | 141 | 157 |