{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 25 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
totallängd L | 205 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 25 Nm | |
vikt | 280 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Utlösningssignal | haptisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 141 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657460 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995988 | |
Tillverkarens nummer | 657460 25 |