{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
totallängd L | 404 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
vikt | 550 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Utlösningssignal | haptisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 310 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657460 100 | |
EAN/GTIN | 4045197996008 | |
Tillverkarens nummer | 657460 100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Momentnyckel utan skala med omställbart spärrhuvud 100 Nm
på begäran
I lager
304 styck i lager
2 519,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 445,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
246 styck i lager
1 786,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm |
momentintervall | 20 ;100 | 20 ;100 | 20 ;100 |
vikt | 550 | 1 000 | 450 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk | mekanisk |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | för insticksverktyg (fyrkantfäste) |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |