{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 100 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
totallängd L | 368 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 100 Nm | |
vikt | 450 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 38,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 295,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 334 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657450 100 | |
EAN/GTIN | 4045197995940 | |
Tillverkarens nummer | 657450 100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Momentnyckel, basenhet utan skala utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 100Nm
på begäran
I lager
241 styck i lager
1 782,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 442,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
264 styck i lager
2 512,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Loggbara data | nej | nej | nej |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | ±3 % | ±2 % |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk | mekanisk |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 334 mm | 252 mm | 310 mm |