{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
totallängd L | 247 mm | |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | |
vikt | 290 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 30 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 195,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 225,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657450 50 | |
EAN/GTIN | 4045197995933 | |
Tillverkarens nummer | 657450 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel, basenhet utan skala utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 50Nm
på begäran
I lager
82 styck i lager
1 688,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 359,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm |
momentintervall | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
totallängd L | 247 mm | 328 mm |
vikt | 290 g | 1 000 g |
maximalt vridmoment | 50 Nm | 50 Nm |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 225,5 mm | 209 mm |