Momentnyckel, basenhet utan skala utan insticksverktyg 320 Nm

Art-nr: 657450 320
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 730,04 SEK /st.
  • 603,62 SEK /st.
  • 603,62 SEK /st.
  • 2 550,86 SEK /st.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±2
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 320 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±2 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
totallängd L 636 mm
momentintervall 60 Nm - 320 Nm
vikt 1 100 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 38,5 mm
hållare för insticksverktyg 14×18 mm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 563,5 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 602 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657450 320
EAN/GTIN 4045197995964
Tillverkarens nummer 657450 320

Benämning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Ställ in önskat vridmoment med hjälp av inställningsverktyg nr 657452 storlek 1 i kombination med en lämplig kontrollapparat.
Vänsteråtdragning sker genom att insticksverktyget vänds. Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582657950.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin”signalanordning” (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 2 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Passande insticksverktyg: finns under nr 657582657950.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Momentnyckel, basenhet utan skala utan insticksverktyg 320 Nm

Momentnyckel, basenhet utan skala utan insticksverktyg 320 Nm

på begäran
I lager
2 styck i lager
1 932,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
221 styck i lager
3 497,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager
2 929,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 651,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
omkopplingsbar avläsning Nm Nm Nm Nm
Utlösningssignal akustiskt ;haptisk akustiskt ;haptisk akustiskt ;haptisk haptisk ;haptisk
totallängd L 636 633 596 672
maximalt vridmoment 320 320 320 320
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning
Feedback utlösande utlösande utlösande utlösande
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 602 538 549 577

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen