{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
bredd B | 43 mm | |
höjd h | 29 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 450 Nm | |
stickmått S | 25 mm | |
Antal tänder | 52 | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Omställbar spärrnyckel | Ja | |
Spärrnyckel med utstötare | Nej | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657630 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406278366 | |
Tillverkarens nummer | 657630 2-3/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spärrhuvud 2-3/4 tum
på begäran
I lager
136 styck i lager
947,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
231 styck i lager
1 406,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 3/4 | 3/4 |
bredd B | 43 | 39 |
insticksskaft | 14×18 | 14×18 |
höjd h | 29 | 20,5 |
Antal tänder | 52 | 48 |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Spärrhuvud | Spärrhuvud |