{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
bredd B | 35 mm | |
höjd h | 22,5 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 135 Nm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
Antal tänder | 52 | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Omställbar spärrnyckel | Ja | |
Spärrnyckel med utstötare | Nej | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657630 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406278335 | |
Tillverkarens nummer | 657630 1-3/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spärrhuvud, Typ-fyrkantsfäste: 1-3/8tum
på begäran
I lager
280 styck i lager
736,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
1 055,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum |
bredd B | 35 mm | 32 mm |
höjd h | 22,5 mm | 16,4 mm |
Spärrnyckel med utstötare | Nej | Ja |
stickmått S | 17,5 mm | 28 mm |
Antal tänder | 52 | 48 |
Produktslag | Spärrhuvud | Spärrhuvud |