{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
bredd B | 39 mm | |
höjd h | 20,5 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 340 Nm | |
stickmått S | 34 mm | |
Antal tänder | 48 | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Omställbar spärrnyckel | Ja | |
Spärrnyckel med utstötare | Ja | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657582 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406277307 | |
Tillverkarens nummer | 657582 2-1/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Omställbart spärrhuvud. 2-1/2 tum
på begäran
I lager
1 275 styck i lager
1 186,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
518 styck i lager
848,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/2 | 1/2 |
bredd B | 39 | 43 |
kontinuerlig belastbarhet | 340 | 340 |
höjd h | 20,5 | 29 |
stickmått S | 34 | 25 |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Produktslag | Spärrhuvud | Spärrhuvud |