{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 320 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
totallängd L | 672 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 320 Nm | |
vikt | 1 200 g | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
Utlösningssignal | haptisk; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 577 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657460 320 | |
EAN/GTIN | 4045197996022 | |
Tillverkarens nummer | 657460 320 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel utan skala med omställbart spärrhuvud 320 Nm
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 651,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
3 497,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
2 929,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 932,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm | Nm |
Utlösningssignal | haptisk ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
totallängd L | 672 | 633 | 596 | 636 |
maximalt vridmoment | 320 | 320 | 320 | 320 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 577 | 538 | 549 | 602 |