{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 420 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
totallängd L | 970 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 420 Nm | |
vikt | 3 100 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 900 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657320 420N | |
EAN/GTIN | 4580135820620 | |
Tillverkarens nummer | QSP420N3 |