{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 12 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
totallängd L | 185 mm | |
momentintervall | 2 Nm - 12 Nm | |
vikt | 190 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 125 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657320 12 | |
EAN/GTIN | 4562135128562 | |
Tillverkarens nummer | QSP12N4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel utan skala 12 Nm
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 626,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
1 194,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm |
vikt | 190 | 190 |
maximalt vridmoment | 12 | 12 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 | ±4 |
mätmetod | vridmoment | vridmoment |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | förinställd |