{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 6 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
totallängd L | 185 mm | |
momentintervall | 1 Nm - 6 Nm | |
vikt | 190 g | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 120 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657320 6 | |
EAN/GTIN | 4562135128555 | |
Tillverkarens nummer | QSP6N4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel utan skala 6 Nm
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 626,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
3 131,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
3 068,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fyrkantsfäste | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dragriktning | Högerdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
totallängd L | 185 | 225 | 225 |
vikt | 190 | 400 | 300 |
maximalt vridmoment | 6 | 6 | 6 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 | ±4 | ±4 |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |