{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 320 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 620 mm | |
momentintervall | 60 Nm - 320 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm | |
vikt | 1 250 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 38,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 553 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 519,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656510 320 | |
EAN/GTIN | 4000896026173 | |
Tillverkarens nummer | 6293-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg 320 Nm
på begäran
I lager
2 styck i lager
6 970,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
3 497,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
2 929,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 651,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 932,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm |
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | haptisk ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
totallängd L | 620 | 633 | 596 | 672 | 636 |
maximalt vridmoment | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 519,5 | 538 | 549 | 577 | 602 |