{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
bredd B | 40 mm | |
höjd h | 14,3 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 200 Nm | |
stickmått S | 36 mm | |
Antal tänder | 40 | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657640 2-3/8 | |
EAN/GTIN | 4000896179695 | |
Tillverkarens nummer | 6602-1 |