{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 200 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 510 mm | |
momentintervall | 40 Nm - 200 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 1 050 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 38,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 438 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 476,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656510 200 | |
EAN/GTIN | 4000896026135 | |
Tillverkarens nummer | 6292-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg 200 Nm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 392,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
2 550,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hållare för insticksverktyg | 14×18 | 14×18 |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 | ±3 |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | för insticksverktyg (fyrkantfäste) |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 38,5 | 25 |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 438 | 398 |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 476,5 | 423 |