{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 120 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 400 mm | |
momentintervall | 20 Nm - 120 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 1 Nm | |
vikt | 900 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 38,5 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 328,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 367 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656510 120 | |
EAN/GTIN | 4000896026074 | |
Tillverkarens nummer | 6291-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 120Nm
på begäran
I lager
20 styck i lager
4 723,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
2 241,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
391 styck i lager
2 833,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
485 styck i lager
1 775,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 530,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
Loggbara data | nej | nej | nej | nej | nej |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk | mekanisk | mekanisk | mekanisk |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala | med inställningsskala |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |