{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 60 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 305 mm | |
momentintervall | 5 Nm - 60 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 0,5 Nm | |
vikt | 460 g | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 30 mm | |
hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 251,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 281,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656510 60 | |
EAN/GTIN | 4000896026043 | |
Tillverkarens nummer | 6290-1CT |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg 60 Nm
på begäran
I lager
38 styck i lager
4 678,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
3 106,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
2 185,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
3 681,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm | Nm |
mätmetod | vridmoment | vridmoment | vridmoment | vridmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk kortvägsutlösning |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 281,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 305 mm |
Produktslag | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel | Momentnyckel |