Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 60Nm

Art-nr.: 656050 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 715,40 SEK /st.
  • 1 725,52 SEK /st.
på begäran
I lager
517 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 60 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 307 mm
momentintervall 10 Nm - 60 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,5 Nm
vikt 550 g
fyrkantsfäste 3/8 tum
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 233 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 656050 60
EAN/GTIN 4045197302212
Tillverkarens nummer 656050 60

Benämning

Utförande:

Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med automatisk utlösning. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg. Spärrhuvudet är omställbart mellan höger- och vänsterdragning.
Mycket bekväm och exakt inställning av önskat vridmoment tack vare hör- och kännbart ”klick”.
Fast monterat, omställbart spärrhuvud med utstötare − för höger- och vänsterdragning.
Måttenheter: Nm

Funktion:

Momentmejseln löser ut ”med signal” (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Av indikerat värde enbart vid högerdragning: ±3 %

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Kalibrering är endast möjlig för högeråtdragning.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 60Nm

Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 60Nm

på begäran
I lager
517 styck i lager
3 060,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
306 styck i lager
2 153,74  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
237 styck i lager
1 662,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 423,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
momentintervall 10 Nm - 60 Nm 10 Nm - 60 Nm 10 Nm - 50 Nm 10 Nm - 50 Nm
maximalt vridmoment 60 Nm 60 Nm 50 Nm 50 Nm
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel) för insticksverktyg (fyrkantfäste) Drivningsfyrkant (spärrnyckel) för insticksverktyg (fyrkanturtag)
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning mekanisk kortvägsutlösning
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala med inställningsskala med inställningsskala med inställningsskala
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 233 mm 271,5 mm 209 mm 237 mm
Produktslag Momentnyckel Momentnyckel Momentnyckel Momentnyckel

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen