{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 500 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 021 mm | |
momentintervall | 200 Nm - 500 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2,5 Nm | |
vikt | 5 500 g | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 900 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656050 500 | |
EAN/GTIN | 4045197542519 | |
Tillverkarens nummer | 656050 500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 500Nm
på begäran
I lager
3 styck i lager
12 217,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
8 161,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
11 020,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
6 536,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
Loggbara data | nej | nej | nej | nej |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
skalgradering 1 delstreck = | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande | utlösande |