{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 500 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 935 mm | |
momentintervall | 200 Nm - 500 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2,5 Nm | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 848,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 873,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656055 500 | |
EAN/GTIN | 4045197542564 | |
Tillverkarens nummer | 656055 500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg 500 Nm
på begäran
I lager
23 styck i lager
10 982,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
12 174,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
6 548,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm | Nm ;lbfft |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning | Höger- och vänsterdragning |
Utlösningssignal | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk | akustiskt ;haptisk |
Loggbara data | nej | nej | nej |
totallängd L | 935 | 1 021 | 830 |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren | Provningsprotokoll från tillverkaren |
Feedback | utlösande | utlösande | utlösande |