{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 800 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % | |
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 1 173 mm | |
momentintervall | 300 Nm - 800 Nm | |
skalgradering 1 delstreck = | 2,5 Nm | |
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 25 mm | |
hållare för insticksverktyg | 14×18 mm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 1 086,5 mm | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 1 111,5 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 656055 800 | |
EAN/GTIN | 4045197542571 | |
Tillverkarens nummer | 656055 800 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentnyckel, basenhet utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 800Nm
på begäran
I lager
22 styck i lager
11 625,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
12 890,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm | Nm |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | akustiskt; haptisk |
totallängd L | 1 173 mm | 1 259 mm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | med inställningsskala |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar |