Insticksverktyg med svetsfäste 2

Art-nr: 657950 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
215 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
längd l 12 mm
höjd h 11 mm
Serie 737/40
fyrkant med svetsfäste 11×25 mm
stickmått S 12 mm
insticksskaft 14×18 mm
Produktslag Insticksverktyg med svetsfäste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657950 2
EAN/GTIN 4018754034604
Tillverkarens nummer 58270040

Benämning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Användningsdata:

För påsvetsning av egentillverkade verktyg, t ex bockade specialnycklar. Beroende på den påsvetsade delens längd måste ett korrigerat värde ställas in på skalan.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen