{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
bredd B | 43 mm | |
höjd h | 26 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 300 Nm | |
stickmått S | 25 mm | |
Antal tänder | 60 | |
insticksskaft | 14×18 mm | |
Omställbar spärrnyckel | Ja | |
Spärrnyckel med utstötare | Nej | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikelnummer | 657600 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034536 | |
Tillverkarens nummer | 58250020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Omställbart spärrhuvud. 2-1/2 tum
på begäran
I lager
1 060 styck i lager
1 186,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 275 styck i lager
1 186,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
518 styck i lager
848,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lăţime b | 43 | 39 | 43 |
Capacitate de încărcare de durată | 300 | 340 | 340 |
Înălţime h | 26 | 20,5 | 29 |
Distanţa între axe S | 25 | 34 | 25 |
Sculă interschimbabilă | Insticksverktyg | Insticksverktyg | Insticksverktyg |
Tip produs | Spärrhuvud | Spärrhuvud | Spärrhuvud |